詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-221

品名 : 760-930x370x360-430mm 伸縮ラック(1台)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 天馬(TENMA) 商品名 PRXピタッ!と伸びるん棚
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H) 760~930×370×360・380・400・430mm
棚下サイズ(W×D×H) 690~860×370×310~380mm 耐荷重 30kg(積み重ねて使用時は合計で30kg)
重量 1.5kg 材質 棚・補強脚:ポリプロピレン
パイプ:スチール
色 ベージュ 入数 1台
高さと幅を調整できるので、クローゼットや押入れのデッドスペースなどの空間を有効活用できます。
4段階の高さ調整が可能
幅は空間に合わせた設置ができる無段階伸縮式
内部ストッパー機能が抜け落ちを防止します。
2段まで積み重ね可能
下段の棚板の穴に脚を入れて使用するので、積み重ねてもズレない形状で安心です。
環境に優しい再生材料を配合した素材を使用
追加説明
カタログ価格

3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 11:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA951FE-221 760-930x370x360-430mm 伸縮ラック(1台)
EA951FE-222 760-930x370x360-430mm 伸縮ラック(2台)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top