品番 : EA951FE-33
品名 : 600x250x115mm [ステンレス製]パイプ棚
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 田窪工業所 | 型番 | PA5-60 |
---|---|---|---|
材質 | パイプ・棚:18-8ステンレス | 耐荷重 | 10kg |
サイズ(mm)(W)×(D)×(H) | 600×250×115 | 中止め補強 | 無 |
付属品 | 取付ねじ(3×20)×4本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 01:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
バリエーション一覧 |
---|
EA951FE-32 450x250x115mm [ステンレス製]パイプ棚 |
EA951FE-33 600x250x115mm [ステンレス製]パイプ棚 |
EA951FE-34 900x250x115mm [ステンレス製]パイプ棚 |