詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-331

品名 : 640-820x530x1820mm ランドリーラック(ハンガーバー付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 平安伸銅工業 型番 HSR-5BK
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 640~820(W)×530(D)×1820(H)mm
耐荷重 11kg 色 マットブラック
材質 パイプ類・支柱:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
棚板:MDF
樹脂部品:PP樹脂、EVA樹脂
ねじ類:鉄・メッキ
重量 6.5kg
インテリアに馴染む木目調・マットな質感の伸縮ランドリーラック
ちょっと掛けに便利なハンガーパイプ付き
棚位置が高く、洗濯機のふたの開閉がスムーズです。
上段の棚は2段階、下段の棚は4段階の調節が可能。置くものに合わせて有効に使えます。
横幅は伸縮自在。スリムなパイプホルダーを回すだけで固定できます。
補強パイプとアジャスターでゆれ・ガタつきを軽減する設計
※同じ素材の洗濯機サイドラック(別売:EA951FE-333)もございます。
追加説明
カタログ価格

10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 21:26現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2101ページ
ウェブカタログ画像
  • ちょっと掛けに便利なハンガーバー付き。
  • 棚位置が高く、洗濯機のふたの開閉がスムーズ。
  • 上下とも、棚の高さが選べて機能的。
  • 横幅は伸縮自在。スリムなパイプホルダーを回すだけで固定できます。
  • ゆれ・ガタつきを軽減する設計です。\n※画像は代表画像です(本商品はブラック色です)
  • ※画像は代表画像です(本商品はブラック色です)
  • 同じ素材の洗濯機サイドラック(別売:EA951FE-333)もございます。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top