詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-333

品名 : 200x500x700mm サイドラック

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 平安伸銅工業 型番 HSR-6BK
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 200(W)×500(D)×700(H)㎜
耐荷重 6kg 色 マットブラック
材質 支柱・その他:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
天板:MDF
樹脂部品:PP樹脂
ねじ類:鉄・メッキ
重量 2.6kg
スリムなデザインでインテリアに馴染む、木目調・マットな質感のサイドラック
洗濯機まわりやリビングの小物もすっきり収納できます。
下段の棚の高さは2段階の調節が可能。置くものに合わせて有効に使えます。
アジャスター付きで、ゆれ・ガタつきを軽減する設計
※同じ素材の洗濯機ラック(別売:EA951FE-331)もございます。
追加説明
カタログ価格

5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 12:09現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2101ページ
ウェブカタログ画像
  • 下段の棚は高さが2段階から選べて機能的。\n※画像は代表画像です(本商品はブラック色です)\n
  • スリムなデザインで、お気に入りのインテリアにも調和します。
  • ゆれ・ガタつきを軽減する設計です。
  • 同じ素材の洗濯機ラック(別売:EA951FE-331)もございます。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top