品番 : EA951FE-341
品名 : 490-950x250x 29mm 伸縮突っ張り棒用棚
仕様
| メーカー | 平安伸銅工業 | 型番 | SFT-1WH |
|---|---|---|---|
| サイズ | 490~950(W)×250(D)×29(H)mm | 耐荷重 | 突っ張り棚:最大10kg 突っ張り棒2本:最大4kg |
| カラー | ホワイト | 材質 | 鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 重量 | 1.7kg | ||
| 突っ張り棚・突っ張り棒に被せるだけで、スタイリッシュなスチール棚が完成します。 | |||
| 別売りの突っ張り棚(EA951FE-18A)と組み合わせてご使用ください。 | |||
| 薄くて丈夫なスチール製。平らな形状で、洗剤ボトルや小物も安定してスッキリ収納可能 | |||
| 伸縮自在で突っ張り棚・突っ張り棒の幅にぴったりと合わせられます。 | |||
| スペースに合わせて、お好みの高さ棚数にカスタマイズできます。 | |||
| 光沢を抑えた艶消し塗装 | |||
| ※ 突っ張り棚・突っ張り棒の使用寸法や表示耐荷重に関係なく、耐荷重の範囲(突っ張り棚:最大10kg / 突っ張り棒2本:最大4kg)でご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/18 03:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2107ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951FE-18A : 730-1120x250mm 突っ張り棚 |

