詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-51B

品名 : 750-1150x330mm 伸縮突っ張り棚

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 H-J-W70R
サイズ(mm)(W×D×H) 750~1150×330×95 耐荷重(kg) 30~60
材質 パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)
樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂
ねじ類:鋼(メッキ)
重量 2.1kg
空間を有効活用できる超強力伸縮ワイド棚
L字型の圧着部分でしっかり支えるので安定感アップ
左右で長さを変えて設置でき、段差のある壁も取り付け可能
ひとりでも簡単に取り付けできる取り付け専用アダプター付き
ねじやくぎが不要で壁を傷めません。
ランドリーやキッチン周りの小物収納、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。
追加説明
カタログ価格

4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 11:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2107ページ
バリエーション一覧
EA951FE-51B 750-1150x330mm 伸縮突っ張り棚
EA951FE-52B 1100-1900x330mm 伸縮突っ張り棚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top