品番 : EA951FF-41
品名 : 900x300x700mm 吊棚(二段/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 東製作所 | 型番 | TF2S-900-300 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 900×300×700 | 耐荷重 | 80kg |
| 材質 | SUS430 | 重量(kg) | 13 |
| 取付穴径 | φ8mm(長穴) | ||
| 吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。 | |||
| 取付用φ8mm長丸が四隅にあけてあります。 | |||
| 二段式 | |||
| 中棚は上下自在式 | |||
| 棚柱ピンチ20mm | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,400 円(税抜)/ 59,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FF-41 900x300x700mm 吊棚(二段/ステンレス製) |
| EA951FF-42 1200x300x700mm 吊棚(二段/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
