品番 : EA951FT-11
品名 : 14x19mm/8kg フック(ピクチャーレール用/固定式/2個)
仕様
| メーカー | トーソー(TOSO) | 材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| フック線径 | φ3mm | ||
| ピクチャーレール(EA951FT-1~EA951FT-3A)追加用フックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/13 10:48現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951FT-1 : 500mm ピクチャーレールセット |
| 本体 | EA951FT-2 : 1000mm ピクチャーレールセット |
| 本体 | EA951FT-3 : 2000mm ピクチャーレールセット |
| 本体 | EA951FT-3A : 2000mm ピクチャーレールセット(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
