品番 : EA951FT-3A
品名 : 2000mm ピクチャーレールセット(ホワイト)
仕様
| メーカー | トーソー(TOSO) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ピクチャーレール S-1 | 用途 | ドアやスチールラック、冷蔵庫など、マグネットの付くスチール面に。 |
| 全長 | 2000mm | 高さ | 20mm |
| 奥行 | 8mm | 耐荷重 | 7kg |
| 材質 | レール:アルミ(ホワイト色) キャップ:樹脂 フック:ステンレス |
カラー | ホワイト |
| 付属品 | マグネットブラケット×4個、フック×3個、キャップ×2個 | ||
| マグネットブラケットでスチール面に簡単に取付可能 | |||
| レールに沿ってフックが水平方向に移動できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/25 22:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FT-1 500mm ピクチャーレールセット |
| EA951FT-2 1000mm ピクチャーレールセット |
| EA951FT-3 2000mm ピクチャーレールセット |
| EA951FT-3A 2000mm ピクチャーレールセット(ホワイト) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA951FT-11 : 14x19mm/8kg フック(ピクチャーレール用/固定式/2個) |
| オプション | EA951FT-12 : ワイヤーハンガー(ピクチャーレール用/固定式)1m |
| オプション | EA951FT-13 : 35x24mm ペーパーホルダー(ピクチャーレール用) |
ウェブカタログ画像
拡大
