品番 : EA951FT-12
品名 : ワイヤーハンガー(ピクチャーレール用/固定式)1m
仕様
| メーカー | トーソー(TOSO) | ワイヤー長(m) | 1.0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)+ ステンレス(SUS304) |
||
| ピクチャーレール専用ハンガー | |||
| ピクチャーレールに取り付けることで、小物を吊下げることができます。 | |||
| フックを使用せず取付けするタイプなので、すっきり納めることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951FT-1 : 500mm ピクチャーレールセット |
| 本体 | EA951FT-2 : 1000mm ピクチャーレールセット |
| 本体 | EA951FT-3 : 2000mm ピクチャーレールセット |
| 本体 | EA951FT-3A : 2000mm ピクチャーレールセット(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
