品番 : EA951FT-13
品名 : 35x24mm ペーパーホルダー(ピクチャーレール用)
仕様
| メーカー | トーソー(TOSO) | 挟める紙の厚さ | 0.1~0.3mmまで |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリカーボネイト+エラストマー樹脂 | ||
| ピクチャーレール専用ペーパーホルダー | |||
| ポストカードや印刷物などを傷つけず、ワンタッチで取り外し可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/17 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951FT-1 : 500mm ピクチャーレールセット |
| 本体 | EA951FT-2 : 1000mm ピクチャーレールセット |
| 本体 | EA951FT-3 : 2000mm ピクチャーレールセット |
| 本体 | EA951FT-3A : 2000mm ピクチャーレールセット(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
