品番 : EA951FX-53A
品名 : 24.5x14x345mm ツールホルダー(マグネット式)
ガレージ、作業場、バンなどでの工具整理に最適
仕様
| 全長 | 345mm | 幅 | 24.5mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 14mm | 重量 | 480g |
| 使用頻度の高い工具の一時的な整理に便利なマグネット式ツールホルダー | |||
| 非磁性工具はツールホルダーと壁の間に挟んで収納可能 | |||
| 連結可能 | |||
| 取付ビス4本付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1320ページ 1587ページ 1603ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FX-53A 24.5x14x345mm ツールホルダー(マグネット式) |
| EA951FX-54A 24.5x14x506mm ツールホルダー(マグネット式) |
