詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FX-66

品名 : 180x 62x 85mm ツールハンガー(マグネット式/ブラック)

仕様

メーカー 山崎実業 型番 5394
シリーズ tower(タワー) サイズ(mm) 180×62×85
耐荷重 本体:1kg
付属のフック:500g
重量(g) 340
材質 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
強力マグネットでボディータオルを上下2段に分けて2枚収納可能。
壁面を傷つけにくく、錆びにくいラバータイプのマグネットでしっかり固定。
付属のフックで小物の収納に便利
お掃除ツールの収納としても便利
浮かせて収納ができて衛生的
バーの先端には返しがあり、タオルが落ちにくい構造になっています。
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2025/11/03 19:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1656ページ

代替品

EA951FX-61
  • 品番

    EA951FX-61

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top