品番 : EA951FY-24
品名 : 308x102x 29mm スプリンググリップ(4連)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 308×102×29(H)mm | 耐荷重 | 2.3kg |
---|---|---|---|
最大取付開口幅 | 38mm | 材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
穴径 | φ4.5mm | ||
ビス付 | |||
サビ止め加工がしてあるので浴室・台所・洗濯場等の水まわりにも使用できます。 | |||
グリップの位置は自由にスライドできます。 | |||
強力なスプリングでガッチリとキャッチし固定します。 | |||
4連タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/13 19:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951FY-13 25x203x 76mm スプリンググリップ(3連) |
EA951FY-24 308x102x 29mm スプリンググリップ(4連) |
EA951FY-25 521x191x127mm スプリンググリップ(5連) |
拡大