品番 : EA951FY-51
品名 : φ 30mm ケーブル&ホースハンガー
仕様
| 結束径 | 25mm | サイズ | 38×38×57(H)mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 約11kg | 材質 | ABS樹脂 |
| ホースやケーブルの太さに合わせて、しっかりと固定できます。 | |||
| T型ハンドル付で持ち運びに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/11/08 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0876ページ 2518ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FY-51 φ 30mm ケーブル&ホースハンガー |
| EA951FY-54 φ100mm ケーブル&ホースハンガー |
メイン画像
拡大
