品番 : EA951HA-113
品名 : 280mm ハンドル(アルミ製)
仕様
| ねじ | M4 | ねじ間(mm) | 256 |
|---|---|---|---|
| 取手幅(mm) | 15 | 高さ(mm) | 28 |
| 有効ねじ深さ | 10mm | 材質 | ハンドル:アルミ 座:樹脂 |
| 付属ねじ | トラス小ねじ M4×30 | ||
| クローム+アルマイトシルバー仕上げ | |||
| トラス小ねじM4×30、2本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/09 05:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951HA-111 152mm ハンドル(アルミ製) |
| EA951HA-112 216mm ハンドル(アルミ製) |
| EA951HA-113 280mm ハンドル(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
