品番 : EA951HA-2
品名 : φ25mm/70x450mm O型ハンドル(ヘアライン仕上げ)
仕様
| ねじ | M8 | ねじ間 | 425mm |
|---|---|---|---|
| 取手幅 | 31mm | 高さ | 70mm |
| 材質 | ステンレス | 適応扉厚 | 10~40mm |
| 付属品 | なべ小ねじ:M8×50mm、M8×75mm | ||
| ヘアーライン仕上げ | |||
| 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/06 18:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951HA-1 φ25mm/70x300mm O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) |
| EA951HA-2 φ25mm/70x450mm O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) |
| EA951HA-3 φ25mm/70x600mm O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) |
ウェブカタログ画像
拡大
