詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HA-29

品名 : 100mm 木製取手

仕様

ねじ M4 ねじ間 88mm
取手幅 12mm 高さ 24mm
材質 強化木(積層材)
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/20 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1344ページ
バリエーション一覧
EA951HA-28 80mm 木製取手
EA951HA-29 100mm 木製取手
EA951HA-30 120mm 木製取手
ウェブカタログ画像
  • L:100mm、P:88mm、H:24mm、D:12mm、M:M4

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top