品番 : EA951HA-34
品名 : 150mm 木製取手
仕様
ねじ | M4 | ねじ間 | 120mm |
---|---|---|---|
取手幅 | 11mm | 高さ | 28mm |
材質 | 強化木(積層材) | ||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/07/15 07:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1394ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951HA-31 80mm 木製取手 |
EA951HA-32 100mm 木製取手 |
EA951HA-33 120mm 木製取手 |
EA951HA-34 150mm 木製取手 |
EA951HA-35 180mm 木製取手 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)