品番 : EA951HA-40
品名 : 100mm 木製取手
仕様
| ねじ | M4 | ねじ間 | 78mm |
|---|---|---|---|
| 取手幅 | 10mm | 高さ | 22mm |
| 材質 | 強化木(積層材) | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/06 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951HA-39 80mm 木製取手 |
| EA951HA-40 100mm 木製取手 |
| EA951HA-41 120mm 木製取手 |
| EA951HA-42 150mm 木製取手 |
ウェブカタログ画像
拡大
