品番 : EA951HA-52
品名 : 120mm 座付取手(真鍮製)
仕様
| プレートサイズ(mm) | 120×22 | ねじ間 | 103mm |
|---|---|---|---|
| 取手幅 | 10mm | 高さ | 23mm |
| 材質 | 真鍮 | 取付穴径 | 3.5mm |
| 付属品 | 皿木ねじ:3.1×20mm | ||
| マットブラック仕上げ | |||
| 皿木ねじ3.1×20、2本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 07:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1394ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951HA-51 90mm 座付取手(真鍮製) |
| EA951HA-52 120mm 座付取手(真鍮製) |
| EA951HA-53 150mm 座付取手(真鍮製) |
| EA951HA-54 180mm 座付取手(真鍮製) |
| EA951HA-55 250mm 座付取手(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
