詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HA-61

品名 : 100mm スクエアハンドル(サテンシルバー)

仕様

ねじ M4 ねじ間 96mm
取手幅 13.5mm 高さ 24mm
材質 亜鉛ダイカスト 付属品 M4×30mm
有効ねじ深さ 9mm
サテンシルバー仕上げ
トラス小ねじM4×30、2本付
追加説明
カタログ価格

835 (税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/09/17 21:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1344ページ
バリエーション一覧
EA951HA-61 100mm スクエアハンドル(サテンシルバー)
EA951HA-62 140mm スクエアハンドル(サテンシルバー)
EA951HA-63 100mm スクエアハンドル(クローム)
EA951HA-64 140mm スクエアハンドル(クローム)
EA951HA-65 100mm スクエアハンドル(マットブラック)
EA951HA-66 140mm スクエアハンドル(マットブラック)
ウェブカタログ画像
  • L:106mm、P:96mm、H:24mm、W:13.5mm、W1:8mm、D:8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top