品番 : EA951HA-68
品名 : 111mm アーチェリーハンドル(シルバー)
仕様
| 全長 | 111mm | ねじサイズ | M4 |
|---|---|---|---|
| ねじ間 | 96mm | 取手幅 | 13mm |
| 高さ | 29mm | 材質 | ABS樹脂(塗装仕上げ) |
| 色 | シルバー | 重量 | 19g |
| 付属品 | 取り付けねじM4×22mm(2本) | ||
| アーチ形状と表面仕上げの美しいアーチライン取手 | |||
| 金属製に比べて軽く扱いやすい樹脂製 | |||
| 引き出しや扉への負担を抑え、家具や収納用品にも取り付けやすい素材です。 | |||
| 引き出しや小型収納、キャビネットなどに最適なコンパクト設計でさりげなく空間になじみます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951HA-67 81mm アーチェリーハンドル(シルバー) |
| EA951HA-68 111mm アーチェリーハンドル(シルバー) |
| EA951HA-69 120mm アーチェリーハンドル(ステンカラー) |
| EA951HA-70 120mm アーチェリーハンドル(マットブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
