品番 : EA951HA-74
品名 : 156mm アーチェリーハンドル(クローム)
仕様
| ねじ | M4 | ねじ間 | 128mm |
|---|---|---|---|
| 取手幅 | 10mm | 高さ | 28mm |
| 材質 | 亜鉛ダイカスト | 付属品 | トラス小ねじ:M4×30mm |
| 有効ねじ深さ | 5mm | ||
| クローム仕上げ | |||
| トラス小ねじM4×30、2本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/09 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1344ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
