品番 : EA951HC-14
品名 : 127x102mm 義星丁番(SUS304/AG)
仕様
| 全長(L) | 127mm | 幅(L1) | 102mm |
|---|---|---|---|
| 厚み(t) | 2.5mm | 穴数 | 8 |
| 穴径 | 5.5mm | 穴ピッチ(P) | 26.5mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | AG |
| 付属品 | 皿木ねじ 3.8×25 | ||
| 【サイズ(画像参照)】 L:127mm L1:102mm P:26.5mm W:10.5mm W1:19.5mm W2:10mm D:φ12mm D1:φ7mm t:2.5mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951HC-12 102x 89mm 義星丁番(SUS304/AG) |
| EA951HC-13 102x102mm 義星丁番(SUS304/AG) |
| EA951HC-14 127x102mm 義星丁番(SUS304/AG) |
ウェブカタログ画像
拡大
