品番 : EA951HC-22
品名 : 102x 89mm 義星丁番(SUS304/マットブラック)
仕様
| 全長(mm) | 102 | 幅(mm) | 89 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 2.0 | 穴径(mm) | 5.5 |
| 穴数 | 8 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 付属ねじ | 皿木ねじ 3.5×25 | ||
| マットブラック仕上げ | |||
| 皿木ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/04 19:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
