詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HD-13

品名 : 102x 66mm 中厚丁番(SUS304/ヘアライン)

仕様

全長(mm) 102 幅(mm) 66
厚み(mm) 1.2 穴径(mm) 4
穴数 6 材質 ステンレス(SUS304)
付属ねじ 皿木ねじ 3.5×22
ヘアーライン仕上げ
皿木ねじ付
皿木ねじ3.5×22、8本付
追加説明
カタログ価格

765 円(税抜)/ 842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/20 07:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1340ページ
バリエーション一覧
EA951HD-11 76x 45mm 中厚丁番(SUS304/ヘアライン)
EA951HD-12 89x 56mm 中厚丁番(SUS304/ヘアライン)
EA951HD-13 102x 66mm 中厚丁番(SUS304/ヘアライン)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:102 L1:66 P:28 W:9\nW1:12 W2:9  D:φ8 t:1.2

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top