品番 : EA951HD-18
品名 : 102x 66mm 中厚丁番(SUS304/AG)
仕様
| 全長(mm) | 102 | 幅(mm) | 66 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 1.2 | 穴径(mm) | 5 |
| 穴数 | 6 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 付属ねじ | 皿木ねじ 3.5×22 | ||
| AG仕上げ | |||
| 皿木ねじ付 | |||
| 皿木ねじ3.5×22、8本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 05:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1340ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951HD-16 76x 45mm 中厚丁番(SUS304/AG) |
| EA951HD-18 102x 66mm 中厚丁番(SUS304/AG) |
ウェブカタログ画像
拡大
