詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951K-22

品名 : 88x40mm トランク取手(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス サイズ プレート:88×40mm、
取手内寸:90×31mm、
線径:8mm、
穴径:5mm
スプリング付の為、振動などによる取手部分の グラつきを軽減します。
手を離すとハンドルは閉鎖状態に自動復帰します。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1358ページ
バリエーション一覧
EA951K-12 88x40mm トランク取手(スチール製)
EA951K-22 88x40mm トランク取手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top