品番 : EA951KA-68
品名 : [スチール製]トランク取手
仕様
| 材質 | 鋼板 | 仕上 | 黒染め |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 4.7mm | プレートサイズ | 68×54mm |
| リング内径 | 49mm | 線径 | 6mm |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951KA-68 [スチール製]トランク取手 |
| EA951KA-83 [スチール製]トランク取手 |
| EA951KA-90 [スチール製]トランク取手 |
| EA951KA-102 [スチール製]トランク取手 |
