品番 : EA951KB-23
品名 : 25-40mm/100mm レバーハンドル間仕切錠(取替用)
仕様
| 用途 | 間仕切・浴室のアルミサッシ扉用 | ドア厚 | 25~40mm |
|---|---|---|---|
| バックセット | 100mm | フロントビスピッチ | 60・64・69.5・80・90・100・110mm |
| 取付ビスピッチ | 44mm | 内側 | サムターン |
| 外側 | 非常解錠装置(コイン式) | サイズ | レバー長さ:123mm 出幅:59.9mm 丸座径:φ65mm |
| 材質 | レバーハンドル:アルミダイカスト(シルバー塗装) | 重量 | 約858g |
| 付属品 | 丸座の跡を見えなくするφ77mmエスカッション、レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート(SUS430) | ||
| インテグラル錠 | |||
| カギなし | |||
| アルミサッシの狭い横框ドアにも適合する取替錠です。 | |||
| 扱いやすいレバーハンドルに交換してバリアフリーに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1322ページ | ||||
