品番 : EA951KB-46
品名 : 25-40mm レバーハンドル(間仕切錠/1スピンドル型)
仕様
インテグラル錠が適用対象です。 | |||
適応タイプ | 1スピンドルタイプ | 材質 | アルミダイカスト |
---|---|---|---|
ドア厚 | 25~40mm | ||
既存の錠ケースを利用してドアノブからレバーハンドルへの取替・交換 | |||
キーによる施錠管理が不要な箇所にキーなし仕様へローコストに取替できます。 | |||
内側:サムターン、外側:非常解錠装置(コイン式) | |||
φ77mmエスカッション付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,300 円(税抜)/ 10,230 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/26 15:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1390ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951KB-46 25-40mm レバーハンドル(間仕切錠/1スピンドル型) |
EA951KB-47 25-40mm レバーハンドル(間仕切錠/2スピンドル型) |