品番 : EA951KE-3
品名 : 引き戸用埋め込み型カマ錠(表示付/ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 (サテン仕上) | サイズ | 本体:95×51.2mm 受座:95×16×2.5(T)mm |
---|---|---|---|
重量 | 178g | 取付可能板厚 | 28~40mm |
付属品 | 十字穴付さら木ねじ 3.5×20(ステンレス製) | ||
サムターン式のカマ錠 | |||
施錠の状態がわかる表示器付 | |||
取付ねじ付 | |||
ステンレス製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。 | |||
取付けが簡単でスリムなデザイン。様々な場所でご使用いただけます。 | |||
緊急時に室外から開錠できる機能が付いています。 | |||
左右兼用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/16 00:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1371ページ |