品番 : EA951KG-14
品名 : 28-36mm/51mm 引戸鎌錠(間仕切錠/SG)
仕様
| 仕様 | 間仕切錠 | 取付ドア厚 | 28~36mm |
|---|---|---|---|
| バックセット | 38mm | 色 | SG |
| 材質 | 錠:SUS304、亜鉛ダイカスト ストライク:SUS304、鋼板 丸座:アルミ、亜鉛ダイカスト |
||
| 前後調節受座付 | |||
| 後付大型サムターン付 | |||
| 皿タッピンネジ3.5×20(4本)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1324ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
室内側
