品番 : EA951KG-26
品名 : 28-36mm/38mm ケース引戸鎌錠(両面サムターン/シルバー
仕様
| カラー | シルバー | 取付ドア厚 | 28~36mm |
|---|---|---|---|
| バックセット | 38mm | 錠 | 両面サムターン |
| 材質 | 錠:SUS304+スチール ストライク:SUS304+鋼板 丸座:アルミ+亜鉛ダイカスト |
||
| 前後調節受座付 | |||
| 後付大型サムターン | |||
| 皿タッピンネジ3.5×20(4本)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 15:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1324ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
