品番 : EA951L-18
品名 : 100x100mm 明り窓(ミルキーホワイト)
仕様
| 適用扉厚 | 30・33mm | サイズ | 100×100mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 発泡スチロール樹脂 | 仕上 | ミルキーホワイト |
| ドア内の明かりを確認 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951L-18 100x100mm 明り窓(ミルキーホワイト) |
| EA951L-19 100x100mm 明り窓(木目) |
ウェブカタログ画像
拡大
