品番 : EA951LA-11
品名 : ドアガード(外開き用)
仕様
| 仕上 | シルバー(クロムメッキ) | 全長 | 112mm |
|---|---|---|---|
| プレートサイズ | 本体:67×22mm、 受側:49×15mm |
材質 | 亜鉛ダイカスト |
| 付属品 | 取付ねじ | ||
| 外開き用 | |||
| 180度開きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 04:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1326ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LA-11 ドアガード(外開き用) |
| EA951LA-13 ドアガード(外開き用) |
ウェブカタログ画像
拡大
