詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LA-3

品名 : ドアーチェーン

仕様

材質 本体:亜鉛ダイカスト
つまみ:真鍮
チェーン・止金:ステンレス(SUS304)
仕上 銅ブロンズ
サイズ 本体:131×30×11(T)mm
受け部:88×14×2mm
チェーン:200mm
重量 200g
付属品 取付ねじ(8本)
強力なくさり・丈夫な本体
内からワンアクション操作でOK。
外からはずされにくい機構。
右開き戸、左開き戸も取付け可能です。
たて付、よこ付も取付け自在。
あらゆるドアにマッチするデザイン。
玄関ドアの防犯対策に効果的です。
外からいたずらされても、ストッパーに引っかかり、くさりがはずれにくいです。
追加説明
カタログ価格

2,590 (税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 04:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1326ページ

代替品

EA951LA-1
ウェブカタログ画像
  • 外からいたずらされても、ストッパーに引っかかり、くさりがはずれにくいです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top