品番 : EA951LB-150
品名 : 150mm フランス落し
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 150mm | 材質 | ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上 |
---|---|---|---|
取付穴径 | 4mm | ||
木製用 | |||
取付ねじ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 13:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951LB-150 150mm フランス落し |
EA951LB-300 300mm フランス落し |
拡大