詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LC-15A

品名 : 30kg以下 ドアクローザー(標準型/アンバー)

仕様

メーカー 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) 型番 S-7001
適用ドアサイズ 800×1800mm 適用ドア重量 30kg以下
カラー バーントアンバー 材質 アルミダイカスト
取付ねじ付
左右兼用タイプ
スタンダード型
ストップ付(ストップ角度は70~120°までの任意の角度に設定が可能)
ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付
開閉速度調整は3バルブ方式
追加説明
カタログ価格

6,610 (税抜)/ 7,271 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/26 08:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1323ページ
バリエーション一覧
EA951LC-15A 30kg以下 ドアクローザー(標準型/アンバー)
EA951LC-16A 45kg以下 ドアクローザー(標準型/アンバー)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top