品番 : EA951LD-1A
品名 : 30kg以下 ドアクローザー(パラレル型/アンバー)
仕様
| メーカー | 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) | 型番 | P-181 |
|---|---|---|---|
| カラー | バーントアンバー | 材質 | アルミダイカスト |
| 適用ドアサイズ | 800×1800mm | 適用ドア重量 | 30kg以下 |
| 穴径 | 5mm | ||
| 取付ねじ付き | |||
| 閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。 | |||
| カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 | |||
| パラレル型(内付け外開き) | |||
| ストップ付(ストップ角度は70~180°までの任意の角度に設定可能) | |||
| 左右兼用タイプ | |||
| 開閉速度は2バルブ方式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,610 円(税抜)/ 7,271 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1323ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LD-1A 30kg以下 ドアクローザー(パラレル型/アンバー) |
| EA951LD-2A 45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/アンバー) |
| EA951LD-3A 65kg以下 ドアクローザー(パラレル型/アンバー) |
