品番 : EA951LD-31B
品名 : 30kg以下 [室内軽量型]ドアクローザー/ホワイト
仕様
適用ドアサイズ | 900x1800mm | 適用ドア重量 | 15~30kg |
---|---|---|---|
色 | ホワイト | 型(開き方) | パラレル型 |
ストップ機能の有無 | ストップ付き | 取付位置(右、左、左右兼用) | 左右兼用 |
付属品 | 取付ねじ、ブラケット | 用途 | 軽量室内ドア用 |
材質 | 本体:アルミダイカスト | ||
ドア開閉力調整機能付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 01:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1391ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951LD-31B 30kg以下 [室内軽量型]ドアクローザー/ホワイト |
EA951LD-32B 30kg以下 [室内軽量型]ドアクローザー/アイボリー |
EA951LD-33B 30kg以下 [室内軽量型]ドアクローザー/ライトブラウン |
EA951LD-34B 30kg以下 [室内軽量型]ドアクローザー/チョコ |