品番 : EA951LD-37
品名 : 65kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー)
仕様
| 適用ドアサイズ | 幅950mm以下(マンション等の集合住宅玄関ドアは、ドア幅900mm以下を目安としてください) | 適用ドア重量 | 65kg以下 |
|---|---|---|---|
| 適用ドア材 | スチールドア (主にオフィスビル) |
カラー | シルバー |
| 材質 | アルミダイカスト | ||
| ドアを押し開く側に取り付けるタイプ(パラレル型) | |||
| ドアの止まる角度が自由に調整できます。 | |||
| お部屋の通風や荷物を運ぶ時などに便利な「ストップ装置」があります。(ストップなしにも設定可能) | |||
| 独自の設計技術と高い品質の素材により、 JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性をもっています。(メーカー社内実験値) | |||
| ほとんどのメーカー全機種のネジ穴に対応 ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、 ネジ穴作業がほとんど必要ありません。 |
|||
| ストップ付 | |||
| 左右兼用タイプ | |||
| フリーアジャストブラケットとスライド取付板で他機種のねじ穴に対応 | |||
| 壊れたドアクローザーの取付穴をそのまま使用できるので、面倒な穴あけ、ねじ穴作業が不要です | |||
| M5×12皿小ねじ(抜け止め剤付き)(2本)・本体、アーム、リンク結合用ワッシャ(2個)・M5×12皿小ねじ(10本)・M6×16皿小ねじ(頭部10mm)(8本)・φ5×16皿タッピンねじ1種(8本)・φ5×16皿ドリルねじ(1本) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/28 04:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1323ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LD-36 45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー) |
| EA951LD-37 65kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA951LD-38 : [EA951LD-36/-37用] ドアクローザー用L型プレート |
