品番 : EA951LD-41
品名 : 30kg以下 ドアクローザー(パラレル・アングル型)
仕様
| メーカー | 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) | 型番 | PS-7001L |
|---|---|---|---|
| 適用ドアサイズ | 800×1800mm | 適用ドア重量 | 30kg以下 |
| 材質 | アルミダイカスト | カラー | シルバー |
| パラレル型 | |||
| ストップ付(ストップ角度は70~180°までの任意の角度に設定可能) | |||
| 上枠正面に取り付けるアングルブラケット型 | |||
| 左右兼用タイプ | |||
| 取付ねじ付 | |||
| 取付ねじが露出しないので外観がスッキリします。 | |||
| 閉扉速度調整は3バルブ方式 | |||
| ドアを確実に閉鎖するラッチングアクション機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,360 円(税抜)/ 6,996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1323ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LD-41 30kg以下 ドアクローザー(パラレル・アングル型) |
| EA951LD-42 45kg以下 ドアクローザー(パラレル・アングル型) |
| EA951LD-43 65kg以下 ドアクローザー(パラレル・アングル型) |
