品番 : EA951LD-58
品名 : 85kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー)
仕様
| メーカー | 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) | 型番 | P-84 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミダイカスト | 取付位置 | 左右兼用 |
| カラー | シルバー | 適用ドアサイズ | 1050×2400mm |
| 適用ドア重量 | 85kg以下 | ストップ機能の有無 | ストップ無 |
| 付属品 | 取付ねじ | ||
| パラレル型(内付け外開き) | |||
| 防火区域などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1323ページ | ||||
