品番 : EA951LE-30A
品名 : 277mm ステー(右用/ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | 仕様 | 右用 |
---|---|---|---|
全長 | 277mm | 穴径 | 4.5mm |
研磨仕上げ | |||
ロック機構付き | |||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 19:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1406ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951LE-29A 277mm ステー(左用/ステンレス製) |
EA951LE-30A 277mm ステー(右用/ステンレス製) |
拡大