品番 : EA951LE-5
品名 : 217mm ステー(ワンタッチ式/右用)
カタログ訂正
26/01/16 穴径の訂正。誤:3.3mm、正:3.3・3.8mm(No.57 9025)
仕様
| 仕様 | 右用 | 全長 | 217mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 3.3・3.8mm | 引張荷重 | 41.8kgf |
| 材質 | スチール(クロムメッキ仕上げ) | 重量 | 122g |
| キャッチ機構付き (※扉の重量によっては、キャッチ機構が効かない場合もあります。) |
|||
| 取付ねじ無し | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| ※板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LE-5 217mm ステー(ワンタッチ式/右用) |
| EA951LE-6 217mm ステー(ワンタッチ式/左用) |
