品番 : EA951LE-54
品名 : ステー(前蓋用/左右兼用/クローム)
仕様
| 仕様 | 左右兼用 | サイズ | 129×228mm |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 6mm | 材質 | 鋼板 |
| 仕上げ | クロームメッキ | 付属品 | 皿木ねじ:4.5×32 4本 皿小ねじ:M5×50 2本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/25 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LE-53 ステー(前蓋用/左右兼用/HL) |
| EA951LE-54 ステー(前蓋用/左右兼用/クローム) |
ウェブカタログ画像
拡大
