詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LE-7

品名 : 122mm ステー(ワンタッチ式/右用)

カタログ訂正

26/01/16 穴径の訂正。誤:3.3mm、正:3.3・3.6mm(No.57 9025)

仕様

仕様 右用 全長 122mm
穴径 3.3・3.6mm 引張荷重 31.5kgf
材質 鋼(クロムメッキ仕上げ) 重量 49g
キャッチ機構付き
(※扉の重量によっては、キャッチ機構が効かない場合もあります。)
取付ねじ無し
RoHS2 10物質対応品
※板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
追加説明
カタログ価格

1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1336ページ
バリエーション一覧
EA951LE-7 122mm ステー(ワンタッチ式/右用)
EA951LE-8 122mm ステー(ワンタッチ式/左用)
ウェブカタログ画像
  • 取付例【右用】
  • 本商品は「右用」です。
  • ※図は左用です

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top