品番 : EA951LF-32
品名 : 100mm 戸当り(真鍮製/フック付/グレー)
仕様
| 全長 | 100mm | 材質 | 真鍮(サテンクローム) |
|---|---|---|---|
| 色 | グレー | 付属品 | SUS皿タッピングビス(4×30mm)×3本 |
| 高級感のあるサテンクローム仕上げのフック付き戸当り | |||
| 取付ビス頭が見えない、無駄のないすっきりとしたフォルムでさまざまなインテリアや設備になじみます。 | |||
| 手荷物や小物を一時的に掛けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LF-31 100mm 戸当り(真鍮製/フック付/ブラック) |
| EA951LF-32 100mm 戸当り(真鍮製/フック付/グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
